3M
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)
85
視認角度(°)
60
タッチパネル方式
対応
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
対応インチサイズ
アスペクト比
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07604181
BP133W1B
-
179×287×0.29
13.3型
16:10
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
59161868
BP156W9B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
194×345×0.29
15.6型
16:9
オープン
¥
11,980
¥
6,198
アウトレット
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください