曜日別特売

3M Privacy Filter for Monitor

3M Privacy Filter for Monitor - 3M3M Privacy Filter for Monitor - 3M3M Privacy Filter for Monitor - 3M3M Privacy Filter for Monitor - 3M3M Privacy Filter for Monitor - 3M3M Privacy Filter for Monitor - 3M

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。

のぞき見防止対応視認角度(°)60可視光線透過率(%)65タッチパネル方式非対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
アスペクト比
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07604086PF215W9B21.5型16:9268×477×0.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07604041PF230W9B23.0型16:9287×510×0.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07604050PF238W9B23.8型16:9297×528×0.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07604059PF240W1B24.0型16:10324×519×0.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07604068PF240W9B24.0型16:9299×532×0.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07604111PF270W9B27.0型16:9337×598×0.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする