utakata
utakata ヘアダイブラシ
リタッチ、ワンタッチ、中間、毛先の作業に最適 化粧筆の用な肌当たり。絡まる髪にもコーミングしやすい荒歯コーム。 違和感なく滑るように取れるスライス。作業効率よく一気に塗布したいときに最適。
用途
ワンタッチ・中間・毛先用
材質(柄部)
PP
材質(毛)
PBT樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603736
-
ミルクゴースト++
ミルクゴースト
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
07603745
-
しろくろ++
しろくろ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください