曜日別特売

SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12

SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ストレージ強化用ベイ装置 - 最大3基の高速M.2を搭載可能 SST-SDP12 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・1基の3.5”ドライブベイを、2基のM.2 SATA SSDおよび1基のNVMe SSD装着用に変換
・42mm, 60mm, 80mm, 110mmといった各種ドライブ長さに対応
・最大30.5mmのPCIe NVMe M.2 SSDに対応
・ハードディスクドライブを最大3基のM.2 SSDと交換することで、システムパフォーマンスを改善
・SSDの着脱に便利な、加工済み取り付け穴
・ドライバのインストール不要

仕様
●HDD capacity support:SATA M.2×2
PCIe NVMe M.2×1●SATAケーブル数:2 pcs●SATAケーブル長:500mm±10mm●モジュールキー:SATAベースBキー x 2、PCIe x4 NVMeベースMキーx 1
材質1.0mm塗装スチールシルバー質量(g)実質量:235.4±10型番SST-SDP12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146適合場所3.5"内側ドライブベイ対応3.5インターフェース7ピンSATAコネクタ x 2、36-ピンSFF-8643コネクタ x 1 (U.2)コネクタ電源:SATA 15ピンx 1RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】HDDアクセス:青く点滅内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609991SST-SDP12
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする