SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02

SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加
・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供
・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット
・ キーロック設計で強化されたセキュリティ
・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応
・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計

仕様
●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
備考
SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します
12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
材質金属製ブラック質量(g)実質量:200型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609756SST-EXB02
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする