SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26
・ 工具不要設計
・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応
・ 430mm幅ケースに対応
仕様
最大対応質量:45kg
材質
亜鉛メッキ処理SPCC
質量(kg)
実質量:2.43
備考
SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。
型番
SST-RMS03-26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
731×44×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07609790
SST-RMS03-26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください