曜日別特売

SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB

SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大
・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少
・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的
・ 2280長のM.2 SSDに対応
・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備

備考
異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。
マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8型番SST-TP03-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20熱伝導率(W/mk)1.5動作温度(℃)-20 ~ 90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609887SST-TP03-ARGB
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする