SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
・ 容易なインストール
・いずれのケースでも冷却性能が向上
・ EMI放射規格内での最大の換気率
・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面
・ 4組の包装内容
仕様
●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm
2
●Venting Percentage:0.7
長さ(mm)
120
色
ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)
質量(g)
実質量:32
型番
SST-AEROSLOTS-BP
設置場所
標準拡張スロット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07609896
SST-AEROSLOTS-BP
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください