SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08W
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止
・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル
・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント
・金属ケーブル層でEMI防止
・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm)500
色ホワイト
型番SST-CP08W
コネクタ90°
データ転送速度6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
PCパーツ の新着商品
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥29,678
¥26,980