曜日別特売

SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08

SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ニッケルコーティングで耐性のある表面仕上げ
・大部分の2.5”ハードディスクドライブと互換性
・3.5”ドライブベイに利用可能

材質1.0 mm SPCC、ニッケルメッキ表面ブラック仕上げ (SST-SDP08)容量2×2.5"ハードディスクドライブ質量(g)実質量:160型番SST-SDP08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146設置場所3.5”ドライブ内蔵ベイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609476SST-SDP08
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする