曜日別特売

P・Tカーネーション

P・Tカーネーション - フジ日本精糖P・Tカーネーション - フジ日本精糖

カーネーションの他、スイートピー、デルフィニウム、キンギョソウ等のエチレン感受性の高い 切花に生じやすい障害を防止します。
標準希釈倍率が100倍なので、軽量誤差が生じにくく、同種高倍率商品に比べ、薬害の発生が軽減できます。

用途前処理剤希釈倍率100倍希釈適合作物カーネーション、スイートピー、デルフィニウム、キンギョソウ等の切花処理時間カーネーション:約5~12時間、スイートピー:約2時間、カスミ草:約5~12時間、金魚草:約2時間、デルフィニウム:約2時間、アルストロメリア:約2時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614866-1個(5L)5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07614875-1個(20L)20
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする