キープ・フラワー
切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。
用途早咲き用
容器ボトル
希釈倍率30~50倍希釈
適合作物切花
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |