SUGICO(スギコ)
ステンレスフットボルト
底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
用途
建築設備、機械など
材質
シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)
Φ40×H81.5
内容量
1個
注意
※ゴムが損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようにお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
耐荷重
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07617115
TO-248-1
1.25
306kgf
M8
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07617131
TO-248-2
1.5
408kgf
M10
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください