曜日別特売

バリギレ S18シリーズ (薄物向き)

バリギレ S18シリーズ (薄物向き) - モトユキバリギレ S18シリーズ (薄物向き) - モトユキバリギレ S18シリーズ (薄物向き) - モトユキ
(1件のレビュー)

18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854102S-1518409-624015010070
3,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48854127S-2018409-6266200130120
4,700
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
48854145S-2518409-6282250160170
5,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854102
2022-09-02
用途: 現場作業用

当日出荷なので助かります。消耗品なので価格も手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする