曜日別特売

瞬乾2段式スタンプ台

瞬乾2段式スタンプ台 - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾2段式スタンプ台 - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾2段式スタンプ台 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)

1台2役=省スペース!
1台のスペースに2台分=省スペース!
ボタン1つで快適にオープン!
使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!
捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!
捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!
フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!
(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)
※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時
高い捺印品質!
油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!
インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。
だから、きめ細かで鮮明な印影!
優れた多層構造!
3層構造だから
軽く押してもしっかり捺印!
長く使ってもパットがへたらない!
インクを補充しても素速くなじむ!
環境に優しい!
マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。
無臭タイプで人にやさしいインクです。
グリーン購入法適合品
EN71(ヨーロッパ安全基準)

サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07625531SA-212NWカミバコ赤・黒
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07625540SA-214NWカミバコ朱・黒
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 事務仕事に最適
イワキ自動車 株式会社

印鑑の映りも鮮明でスタンプもきれいに押せます。もう一つ用意したいと思います

2025-02-07
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です1個で、二役、速乾で長持ちで、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする