サンビー
シルバー回転印 曜日入日付 6連[明朝体]
質量(g)
52
奥行(mm)
27.8
全幅(mm)
45.7
全高(mm)
98.1
柄長さ(mm)
柄先11.5×奥行23.5×高さ44
印字桁数(桁)
6連
書体
明朝体
枠幅(mm)
37.8
柄幅(mm)
24
グリーン購入法
適合
印字部(mm)
高さ4
印字幅(mm)
30
枠寸法(mm)
奥行17.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625375
SR-DW4M
4号
4号
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07625391
SR-DW5M
5号
5号
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください