サンビー
リピスター回転印欧文日付(明朝体)
文字種別
欧文
ストッパー
ストッパー付
書体
明朝体
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625348
RS-DM4
49
27.7
38
95.5
44
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
07625357
RS-DM5
41
25.7
32.1
89.3
44
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
07625366
RS-DM3
58
29.7
42.3
99.5
44
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07625339
RS-DM2
80
34.8
48.9
118.5
57
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください