呉竹
美文字完美王 朱墨カートリッジ
くれ竹美文字完美王朱墨カートリッジ
材質
本体:PP/キャップ:PP
寸法(mm)
147×14×0 径
色
朱墨カートリッジ
質量(g)
13
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625296
DAN126-99S
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください