呉竹
美文字完美王 太字向けカートリッジ
くれ竹美文字完美王太字向けカートリッジ
寸法(mm)
147×14×0 径
色
太字向けカートリッジ
質量(g)
13
インク
水性顔料インキ
素材
本体:PP/キャップ:PP
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625305
DAN125-99S
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください