呉竹
万年毛筆
穂先のまとまりが良くトメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利な本格派筆ぺんです。
材質
本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes
寸法(mm)
137×12
色
ブラック
質量(g)
9
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625278
DT120-1
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください