呉竹
万年毛筆 スターリーナイト 撰
静寂に包まれた星月夜のような輝き。シックでエレガントなデザインは、凛とした気品を漂わせます。いたち毛と変わらぬ書き味の特殊ポリエステル毛材を使用した本格的な万年毛筆です。
材質
本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:特殊ポリエステル毛材
寸法(mm)
137×13
色
ラインシルバー
質量(g)
25
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625269
DAY142-3
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください