DEWALT
設備解体作業用セーバーソーブレード
刃先とタングを強化しました。
用途
設備解体作業
材質
Bi-Metal
切断能力(mm)
【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07626161
DWAR610-JP
1パック(5枚)
10
150
0.9
686-7234
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626170
DWAR650-JP
1パック(5枚)
10/14
150
1.3
686-8719
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626249
DWAR110-JP
1パック(5枚)
10/14
300
1.3
686-7231
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626276
DWAR810-JP
1パック(5枚)
10
200
1.3
686-8733
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626285
DWAR850-JP
1パック(5枚)
10/14
200
1.3
686-7232
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626346
DWAR850B100-JP
1パック(100枚)
10/14
200
1.3
686-8707
¥
58,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626380
DWAR110B100-JP
1パック(100枚)
10/14
300
1.3
686-8705
¥
88,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください