セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)
従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。
耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。
建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
内容量1本
注意
※モルタルライニング管の切断はできません。※高速でのご使用をおすすめします。特にステンレスの切断は、必ず高速で使用してください。
商品説明動画
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-23
- 用途:
- 現場での切断
色々なセーバーソーの刃を試したが、これを使って初めて切れると思いました。
すごく良く切れます。