Timestrip NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター
小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー
使用開始後、最大2年の長期寿命
常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握
商品の付加価値を高める
薬品やワクチンの温度モニタリング
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認
感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理
低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流に
フィルターの交換確認
温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応
反応温度(℃)0
内容量1ケース(10個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |