曜日別特売

充電式カイロ HKR-01

充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01 - ヒロ・コーポレーション

寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。
この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。
これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。
コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。
日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。
・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。
・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載
・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。
・持ち運びに便利

付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07626066HKR-01WHホワイト
オープン
3,480
3,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07626075HKR-01BEベージュ
オープン
3,480
3,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする