トーステ
ガス管サイズパイプハンガー
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの種類
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07635200
P-HANGER
20A
G3/8
39
27.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07635209
P-HANGER
25A
G3/8
42
34.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635218
P-HANGER
32A
G3/8
46.5
42.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635227
P-HANGER
40A
G3/8
49.5
49.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635236
P-HANGER
50A
G3/8
55.5
60.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635245
P-HANGER
20A
W3/8
39
27.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635261
P-HANGER
25A
W3/8
42
34.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635270
P-HANGER
32A
W3/8
46.5
42.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635279
P-HANGER
40A
W3/8
49.5
49.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635288
P-HANGER
50A
W3/8
55.5
60.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635297
P-HANGER
20
M10
39
27.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635306
P-HANGER
25A
M10
42
34.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07635315
P-HANGER
32A
M10
46.5
42.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635331
P-HANGER
40A
M10
49.5
49.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07635340
P-HANGER
50A
M10
55.5
60.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材