曜日別特売

ブラインドヘルール SUS304

ブラインドヘルール SUS304 - トーステブラインドヘルール SUS304 - トーステ
材質SUS304形状ブラインドヘルール寸法T(mm)2.85内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0763450916AMD SUS3040.081S6.450.543.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763458816AMD SUS3040.142S6.46456.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0763451816AMD SUS3040.081.5S6.450.543.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763459716AMD SUS3040.293S6.49183.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763452716AMD SUS3040.202.5S6.477.570.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763460616AMD SUS3040.594S7.9119110
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763453616AMD SUS3040.403.5S6.410697
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
0763454516AMD SUS3040.714.5S7.9130122
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする