曜日別特売

収納ボックス 4個組

収納ボックス 4個組 - YAMAZEN(山善)収納ボックス 4個組 - YAMAZEN(山善)収納ボックス 4個組 - YAMAZEN(山善)収納ボックス 4個組 - YAMAZEN(山善)収納ボックス 4個組 - YAMAZEN(山善)

優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス4個セット
3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類
靴下やハンカチなど、よく使うモノに最適な深さ半分の浅型サイズ
ワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり
汚れを拭ける、中面コーティング
出し入れにラクな取っ手付き(三面)
使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
家具や床へも優しいコットン素材
軽いので高いところに置いても出し入れ安心

用途衣類や小物の整理に。収納ボックス ソフトボックス インナーボックス インナーケース 収納 整理 綿 コットン材質本体:綿、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)0.185ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×25×12.5内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07635437YTC-TNBOM(CN)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする