溶接用90°ショートエルボ

溶接用90°ショートエルボ - トーステ溶接用90°ショートエルボ - トーステ
材質SUS304形状ショートエルボ仕上内面研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07634825D-1 SUS3040.041S233525.4
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634841D-1 SUS3040.091.5S35.75038.1
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634850D-1 SUS3040.192S47.86250.8
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634859D-1 SUS3040.412.5S59.58563.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
07634868D-1 SUS3040.533S72.39076.3
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする