メタルパルススプリンクラー

メタルパルススプリンクラー タカギ メタルパルススプリンクラー タカギ

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形および扇状に散水ができます。
水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。
使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。
360度回転・部分回転兼用(約60~310度)

用途散水用 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.15~0.3 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)【散水】360(扇形) 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.6 流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2 散水範囲(m)13~16 内容量1個
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※改造しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部のみずを充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※硬い面に落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
※取り付け、取り外し作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07658406 G396
6,600
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする