曜日別特売

EXTRA シールド バブル

EXTRA シールド バブル - 山城EXTRA シールド バブル - 山城EXTRA シールド バブル - 山城

山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)
3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド
視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。
フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。
ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。
・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。
・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。
・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。
・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。
・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。
・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。
・シールドは全サイズ共用パーツです。
ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)
・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。
・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。
・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。
・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。
・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。
・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。
蒸着剥がれの主な原因
・浸透力の優れた液剤の使用
対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。
パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。
また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。
※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください
・柔らかい布以外の使用
対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。
ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。
・酸性雨の影響
対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。
雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。
また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)

用途
ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)
適合:3点ホック汎用
特徴:歪みが少なく目に優しいシールド
適合3点ホック汎用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07672555EX035100スモーク
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07672571EX035200ライトスモーク
3,000
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする