シリカクリン MOTO LINE ヘルメット用

シリカクリン MOTO LINE ヘルメット用 - 山城

山城(yamashiro) × シリカクリン
MOTO LINE ヘルメット用
特徴
メディアにも多数取り上げられて人気の調湿グッズ、シリカクリンをヘルメット用にラインナップ!
夏場汗だくになったヘルメットに入れておくだけで驚異の速乾性があります!
消臭機能もあるのでヘルメットの嫌な匂いを押さえます。
効果が弱くなったと感じたら天日干しをすれば、半永久的に使える万能アイテムです!
-------------------------------------
商品名:MOTO LINE ヘルメット用
素材:シリカクリン
サイズ:W300 × H550mm

用途
サイズ:W300 × H550mm
素材:シリカクリン
効果:調湿×消臭×抗菌
特徴:ヘルメット使用後の蒸れやニオイを防止
材質シリカクリン寸法(幅W×高さH)(mm)300×550危険物の類別非危険物効果調湿×消臭×抗菌内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07675818-
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする