曜日別特売
モノタロウ

F型パワークランプ 深型

F型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウF型パワークランプ 深型 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。

用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
最大口開き(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372521XQWS-200275200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09372530XQWS-250325250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09372539XQWS-300375300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09372548XQWS-400475400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09372557XQWS-500575500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09372566XQWS-600675600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 建設現場
北沢建具店製造業

値段なりかなーと思っていましたが、普通に使えました、機能、挟む力何ら問題なく使えます。

2025-12-02
用途: 金物取付時

たまにしか使わないですがあって便利な深型クランプです。
予備のキャップもついていておすすめです。

2025-10-24
用途: 長物の切断等
電気・ガス・熱供給・水道業

今までに持っていた3種類の長さに加えてジョウの深い使用頻度多いこのサイズを
追加しました。日曜大工ですが使い道は多数です

2025-10-19
用途: 建築物解体時の物品固定
建設業・工事業

商品は良い
また、傷除けのプラカバーの予備がついているのがたいへん良い。ただ材質はもう少し柔らかいものが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする