曜日別特売

45°付スロープレベル

45°付スロープレベル - アックスブレーン

水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!
45°付で法勾配の測定も可能!
アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付

用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07690509SDE-230VM19.5×51.0×230
5,550
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
07690518SDE-300VM19.5×51.0×230
5,950
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
07690527SDE-230V19.5×51.0×230
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
07690536SDE-300V19.5×51.0×300
5,150
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする