電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き

電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気式 1400W 耕幅450mm 10m延長コード付き - ナカトミ

家庭菜園に最適な小型タイプ
ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利
家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能
タイヤ付で移動も簡単
土の反転性に優れたナタ爪刃を採用
延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属

用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書寸法(mm)耕幅:450質量(kg)18電流(A)14電圧(V)AC100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140刃形ナタ爪刃騒音値(dB)(1m四方平均)約88面積耕うん目安:約30坪爪直径(Φmm)280保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90コード長さ(cm)35定格時間30分耕深(mm)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689538ERC-140D
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする