曜日別特売

突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cm

突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cm - YAMAZEN(山善)

天井までを活用できる、スチールパイプの4段ラック
幅71cmから112cmまで、横幅サイズを選べる伸縮式
工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式
棚板耐荷重15kgのしっかり構造
支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
棚の高さは、工具不要でかんたんに調節可能
下段2つの棚はアダプタ利用で上段へ切り替え可能
支柱を組み替えることで、200-280cmと高さ140-188cmの2段に高さを設定可能

用途壁面収納、突っ張り収納に。突っ張りラック ランドリーラック 壁面収納 洗面所 収納 棚 キッチン ゴミ箱上ラック 洗濯機上ラック 冷蔵庫上 ラック 突っ張り棚 突っ張りラック シェルフ ランドリーラック ランドリー材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)14耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)15、(全体)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71-112×32×200-280組立時間約30-40分寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚内寸】61-102×30内容量1個
注意
※ポールに目安となるステッカーを貼っています。ステッカー位置までしっかり突っ張って下さい。
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689547WJS-774M(MWH)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
07689556WJS-774M(MBK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする