マスダ
制菌ストレッチロングスパッツ
お尻から足首まで優しくサポート。スポーツにも防寒対策にも使えるスパッツ。
腰部分にスピンドル紐でウエスト調整可能。伸縮性に富み、ノンストレスな履き心地
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689915
TF099
ホワイト
S
60
68~76
81
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689931
TF099
ホワイト
M
62
76~84
83.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689940
TF099
ホワイト
L
64
84~94
86
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689949
TF099
ホワイト
LL
66
90~100
88.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689958
TF099
ネイビー
S
60
68~76
81
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689967
TF099
ネイビー
M
62
76~84
83.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689976
TF099
ネイビー
L
64
84~94
86
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07689985
TF099
ネイビー
LL
66
90~100
88.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07690001
TF099
ブラック
S
60
68~76
81
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07690010
TF099
ブラック
M
62
76~84
83.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07690019
TF099
ブラック
L
64
84~94
86
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
07690028
TF099
ブラック
LL
66
90~100
88.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
07690037
TF099
ホワイト
3L
68
94~104
91
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
07690046
TF099
ネイビー
3L
68
94~104
91
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
07690055
TF099
ブラック
3L
68
94~104
91
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください