曜日別特売

足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段

足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ足腰に優しい高弾性小型犬用スロープ3段 - ファミリー・ライフ

このスロープがあればワンちゃんのお悩み解消!
昇りやすさを考慮して傾斜角度を抑えた緩やかなスロープで足腰に負担をかけにくく、ストレスを軽減した設計になっています。
中材にはクッション性の高い高弾性ウレタンフォームを使用。
裏面には滑り止め付きでペットが飛び乗ってもズレないので安心です。
カバーは取り外して手洗いOK!

材質中材:単層構造ウレタン30D、カバー:ポリエステル100%+TPUラミネート加工(防水加工)、底面:ポリエステル100%(滑り止め加工)質量(kg)(約)1.9ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)72×45×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0769022004354
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする