熊スプレー ホルスター

熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスター - ジェイウィン(J win)
(1件のレビュー)

『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。

用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689565140036
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 山の測量作業

熊スプレーをベルトにつけ安全に付けられのでたいへん良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする