曜日別特売

コンパクトハイパーブロアーファン

コンパクトハイパーブロアーファン - ヒロコーポレーションコンパクトハイパーブロアーファン - ヒロコーポレーションコンパクトハイパーブロアーファン - ヒロコーポレーションコンパクトハイパーブロアーファン - ヒロコーポレーションコンパクトハイパーブロアーファン - ヒロコーポレーション

1台で2役のコンパクトブロワーファン
3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適
車洗車時の仕上げに
切粉や粉塵の除去にも最適
パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに
風量は6.0m/s~14.0m/s
風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能

用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書材質ABS+SUS電源DC5V2A本体質量(g)295定格消費電力(W)55使用時間(弱)約90、(強)12保証期間6か月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162入数1台ポート充電:USB Type-C内容量1台
注意
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じた時は直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07690545HDL-3457ホワイト
オープン
4,988
5,487(税込)
翌々日出荷
返品不可
07690561HDL-3808ブラック
オープン
4,988
5,487(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする