屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ

屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ - ファースト(ディスプレイ)屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ - ファースト(ディスプレイ)屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ - ファースト(ディスプレイ)屋内用デジタルサイネージ 24インチ スタンドタイプ - ファースト(ディスプレイ)

屋内用デジタルサイネージはディスプレイ一体型のデジタルサインスタンドです。すっきりした姿で情報発信が可能です。ディスプレイは0~45度の角度で調節可能です。電源ケーブル等のコードを本体内に収納できるので、スマートにご使用頂けます。安定感のあるフラットなベースを採用しています。動画再生、静止画スライドショーが可能です。USBメモリとSDカードに対応しています。

用途イベント、クリニックや店舗、飲食店の案内表示に。寸法(mm)スタンド部:580×1187×380電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)35画面表示寸法(mm)522×294解像度1920×1080対応メディアSD/SDHCメモリーカード(4~32GB)、USBメモリ(2~32GB)、推奨1ファイル 1GB以内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07690168189144本体:ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07690177189145本体:ブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする