ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15

ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15 - 富士インパルス

・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。

質量(kg)0.25電圧(V)100電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26シール長さ(mm)10シール幅(mm)5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689206EX-15
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする