インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132

インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132 - 富士インパルス

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。

電源AC100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
基本スピード
シール幅(mm)
加熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07689136SE-SBTA132-20W標準12702~7m/min(0.1m刻み)2060~150
539,600
509,800
560,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07689145SE-SBTA133-10W標準12002~10m/min(0.1m刻み)10(5幅に変更可能)60~180
461,000
439,800
483,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07689161SE-SBTA133-10WPP-BA2プリンター装備モデル13502~10m/min(0.1m刻み)10(5幅に変更可能)60~180
798,000
759,800
835,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする