曜日別特売

塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300

塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 - 富士インパルス

・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成

質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688515NS-300
104,000
102,900
113,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする