曜日別特売

インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ

インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ - 富士インパルス

・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。

シール方式片側上加熱加熱時間0~5.0秒対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
対応
電圧(V)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688698OPL-300-10U30010【フィルム厚さ】合計0.3以下1001500【機械】360×590×36016.5OPL-U
418,200
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688707OPL-300-10UP30010【フィルム厚さ】合計0.3以下1001500【機械】360×590×42517.5OPL-UP(プリンター付)
507,800
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688725OPL-300-5U3005【フィルム厚さ】合計0.3以下1001150【機械】360×580×36016OPL-U
396,800
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688741OPL-300-5UP3005【フィルム厚さ】合計0.3以下1001150【機械】360×580×42517OPL-UP(プリンター付)
507,800
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688750OPL-450-10U-200V45010【フィルム厚さ】合計0.3以下2002350【機械】520×380×37016OPL-U
474,800
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688759OPL-450-10UP-200V45010【フィルム厚さ】合計0.3以下2002350【機械】520×380×42517OPL-UP(プリンター付)
563,400
559,800
615,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688768OPL-450-5U4505【フィルム厚さ】合計0.3以下1001250【機械】520×510×36015OPL-U
429,600
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688777OPL-450-5UP4505【フィルム厚さ】合計0.3以下1001250【機械】520×510×42516OPL-UP(プリンター付)
563,400
559,800
615,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688786OPL-600-10U-200V60010【フィルム厚さ】合計0.3以下2002800【機械】680×380×37021.5OPL-U
570,600
559,800
615,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688795OPL-600-5U6005【フィルム厚さ】合計0.3以下1001500【機械】680×390×36019OPL-U
475,800
469,800
516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする