インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ - 富士インパルス

・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
シリーズ
消費電力(W)
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688585FI-200-10WK21100Fi1400上下加熱
139,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688601FI-30020100Fi1100片側下加熱
103,400
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688610FI-300-10WK23100Fi1500上下加熱
193,200
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688619FI-600-10WK-200V34200Fi2100上下加熱
365,400
359,800
395,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688628FIK-200-10WK23100FiK(頭部可動)1400上下加熱
152,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688637FIK-300-10WK25100FiK(頭部可動)1500上下加熱
212,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688646FIK-450-10WK-200V31200FiK(頭部可動)2250上下加熱
259,600
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688655FIK-600-10WK-200V36200FiK(頭部可動)2100上下加熱
394,800
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする