インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V

インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V - 富士インパルス

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。

質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688689OPL-200-20-200V
440,800
419,800
461,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする