インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ

インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ - 富士インパルス

・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。

駆動方式ソレノイド内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
シール方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07688540FA-200-10WK171001450上下加熱【機械】260×580×360
234,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
07688549FA-300161001150片側下加熱【機械】360×580×360
181,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688558FA-300-10WK181001500上下加熱【機械】360×590×360
289,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688567FA-450-10WK-200V182002350上下加熱【機械】520×380×370
348,000
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07688576FA-600-10WK-200V24.52002200上下加熱【機械】680×380×370
436,000
409,800
450,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする