FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル5本指カカト付
デオセル消臭糸使用のスピード強力消臭ソックス。かかと付きの五本指ソックス。土踏まずにサポーター入り。
材質
綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
色
モクカラー
質量(g)
110
サイズ(cm)
25~27
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
5本指
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689775
#4121-2P
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください