FUKUTOKU(福徳産業)
ワークワイルド+α5本指靴下
消臭糸を使用。左右両用。5本指かかとなし。サポーター付き。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン、その他
色
モクカラー
サイズ(cm)
25~27
機能
消臭
入数
5足
指タイプ
5本指
内容量
1組(5双)
注意
※カラーはその時々で変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689748
#3067-5P
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください